未来科学(トーポ)
ループチェックマット
運転席/助手席用。雨泥汚れをガード。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/PVC
サイズ
M
寸法(cm)
45×60
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631705
RP-89351
グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
51631714
RP-89357
レッド
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください