未来科学(トーポ)
コンフォートバケットマット
後部座席用。雨雪泥からフロアをガード。
用途
車のマット
材質
PVC
サイズ
リア用
寸法(cm)
46×45
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631520
CF-38043
BK
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
51631529
CF-38044
スモーク
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください