未来科学(トーポ)
消臭ハニカムバケット
収集機能を持つ薬剤をPVCに練りこんでいます。光触媒で消臭が出来るリア用マット。水洗いOK.
用途
車のマット
材質
PVC
色
BK
サイズ
リア用
寸法(cm)
47x45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631468
SHC33443
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください