未来科学(トーポ)
ループチェックマット
軽自動車/コンパクトカー用リアマット。雨泥汚れからフロアをガード。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/PVC
色
グレー
サイズ
S
寸法(cm)
45×40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631696
RP-89341
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください