未来科学(トーポ)
ブロックフリーカット
自由な大きさにカット可能です。裏面は滑り止め加工。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/PVC
色
BK
サイズ
フリー
寸法(cm)
150×45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631608
BC-80693
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください