未来科学(トーポ)
シャドーメッシュ馬蹄
ボリュームたっぷり立体形状。低反発ウレタン採用。座席にフィットするロングサイズ。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/PU/ウレタンフォーム/EVA
色
レッド
タイプ
シングル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631854
SMBT-92327
シングル
46×48
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
51631870
SMW-92337
ダブル
49×100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください