未来科学(トーポ)
竹炭レザーメッシュランバー
抗菌消臭仕様。メッシュで通気性抜群。姿勢補助。竹炭入り。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/合成皮革/ウレタンフォーム(竹炭シート入り)
色
BK
タイプ
背当
寸法(cm)
37×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631818
BLML-92043
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください