未来科学(トーポ)
シートプロテクトクッション座面シートカバー
あったらいいなお困り解消。完全防水の座面シート。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/合成ゴム
色
BK
サイズ
シングル
寸法(cm)
52×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631888
PTC-94393
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください