未来科学(トーポ)
ハイトサポートクッション
5cmの2重構造ウレタンクッション。チップウレタンで底付皆無。目線が上がって視界良好。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム
色
BK
タイプ
シングル
寸法(cm)
46×43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631845
HSC-94403
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください