未来科学(トーポ)
ストレッチレザーランバー
腰にフィットするから運転しやすい。高級感あふれる伸縮レザーで簡単ドレスUP。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/PU(PUコーティング)/ウレタンフォーム
色
BK
タイプ
背当
寸法(cm)
35×32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631827
SRL93423
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください