未来科学(トーポ)
ブレストメッシュ馬蹄クッション
通気性の良いメッシュクッション。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム/EVA
色
BK
サイズ
シングル
タイプ
シングル
寸法(cm)
45×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631897
25230BT
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください