曜日別特売

タブレットホルダー

タブレットホルダー - 星光産業

ヘッドレストシャフト取付け専用のタブレットホルダーです。
上下・前後・左右に可動するスイングアーム(縦・横)で幅広い調整幅を実現しました。
小さなお子様から大人まで、それぞれの見やすい高さ・角度にスイングして簡単に調節できます。
スイングアームを左右調整する事で後部座席中央寄りに設置でき、画面を共有できます。
4.7~12インチ・厚さ12mmまでのスマートフォンやタブレットに対応します。
ホルダー部は格納式で、使わない時はコンパクトに折りたためます。
ヘッドレストのシャフト間隔(外側寸法)が、123mm~175mmまでの車に取付可能です。

用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×160×135収納寸法(mm)【幅】130~205【厚さ】12以下耐荷重(g)700まで内容量1個
注意
※4.7インチから12インチ/厚さ12ミリ以下/重さ700gまでのスマホ/タブレットに対応。ヘッドレストシャフトの間隔が123ミリから175ミリまでの車に取付可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51631206EC-235
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする