未来科学(トーポ)
楽々ボアハンドルカバー
軽&コンパクトカーにおすすめ。
用途
車のハンドルカバー
材質
PVC/ウレタンフォーム/合成ゴム
サイズ
S
適合寸法(cm)
直径36.5~37.9
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631940
5241HC S
BK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
51631949
5241HC SWH
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください