曜日別特売

AT-MMC2000/SC

AT-MMC2000/SC - アライドテレシス
ポート
10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション
100M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション、中心波長:850nm、送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-3dBm、許容損失:7.5dB、最大伝送距離:550m
質量(g)(ACアダプター )110スイッチ【ポート設定切替スイッチ】SML切替:スマートミッシングリンク機能の有効/無効の切り替え(出荷時有効)、オートネゴシエーション切替:10/100/1000BASE-Tポートのオートネゴシエーション有効/無効(100BASE-TX Full Duplex固定)の切り替え(出荷時有効)本体質量(g)200定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21定格入力電流(A)0.5最大入力(W)2.2(最大2.6)(実測値)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)発熱量(KJ/h)7.9(最大9.3kJ/h)保管温度(℃)-30~70入力電圧範囲(V)AC90-264内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516360973448R
71,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする