曜日別特売

フォールディングソーラーパネルミニ28W

フォールディングソーラーパネルミニ28W - ハート電機サービスフォールディングソーラーパネルミニ28W - ハート電機サービスフォールディングソーラーパネルミニ28W - ハート電機サービス

太陽光を効率よく電力に変換。最大24W出力対応。
単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。
コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。
吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。

グリーン質量(g)約880出力【USB】USB-A×2ポート合計5V4.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:218×40×236、使用時:880×20×236保護等級IP65最大消費電力(W)24交換効率約22%RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)単結晶シリコン4枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51635589EXP-28GN
オープン
13,880
15,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする