Bluetoothライトスピーカー
本体を軽くタッチするとライトの色が変化。単色/グラデーション/フラッシュと光が変化する遊び心のあるLEDライトを搭載したBluetoothライトスピーカーです。MicroSDやUSBフラッシュメモリに対応した音楽プレーヤーとしても使用可能。
置いて使うほか、吊り下げでも使用できるフック付きです。
仕様【プレーヤー部】再生対応メディア:microSD、microSDHC、USBフラッシュメモリ、メディア対応容:16GBまで、対応フォーマット:MP3、WAV
材質PP/HIPS
色ホワイト
質量(g)200
使用温度範囲0~45(結露無き事)
最大出力(W)スピーカー部:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×120
再生周波数帯域(Hz)スピーカー部:150~20k
充電時間(時間)約2
内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池
連続再生時間約2.5時間
充電方式USB充電(microUSB端子)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetoothVer5.0 class2
ドライバーユニット(Φmm)スピーカー部:52
プロファイルIrOBEX/BNEP/AIDTP/AVCTP
通信距離(m)最大約10
内容量1台