ゲーミングヘッドセットスタンド

ゲーミングヘッドセットスタンド RIC(リック) ゲーミングヘッドセットスタンド RIC(リック)

光の変化でゲーム環境を彩るヘッドセットスタンド。様々なサイズのヘッドフォンやヘッドセットを掛けることができます。
スタンドとアームにLEDを搭載。時間の経過とともに光の濃淡を含めて変化する色鮮やかなゲーム空間を演出します。

セット内容本体(組み立て)、電源ケーブル 材質ABS、アクリル 寸法(mm)幅110×奥行110×高さ235 質量(g)約205 使用温度(℃)0~45(結露無き事) 入力最大:DC5V/1A(microUSB) 最大出力DC5V1A(USB-A) 入力電源USB電源 /microUSB RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51635914 SP0015BK
1,500
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする