Bluetoothヘッドホン
Bluetooth接続、有線、MP3プレーヤーとしても使える便利な3WAY仕様のヘッドフォンです。
スライドアジャスター搭載で頭や耳の位置に合わせて調節ができ快適な装着が可能です。
使用しない時は折りたたんで収納ができ持ち運びも楽々。
ブラックとホワイトの2色展開です。
仕様ミュージックプレイヤー搭載(microSD),AUX端子付き(ケーブル付属)
材質ABS・PU
寸法(mm)幅165×奥行67×高さ180
色ブラック
質量(g)115
使用温度(℃)0~45(結露無き事)
接続方式BluetoothVer5.0 class2
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k
充電時間(時間)約2
内蔵電池リチウムポリマー充電池
連続再生時間約7時間※使用状況により異なる
充電方式USB充電(Type-c端子)充電(microUSB端子)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:40
音圧感度(dB)ヘッドホン部:90
通信距離(m)最大約10
イヤホン形状オーバーヘッド
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
内容量1台