ANC搭載完全ワイヤレスイヤホン

ANC搭載完全ワイヤレスイヤホン RIC(リック) ANC搭載完全ワイヤレスイヤホン RIC(リック)

ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の騒音を低減し、よりクリアに音楽に没頭。タッチセンサーで操作&日本語音声ガイドで使いやすいモデルです。
電池残量を数字で表示するからわかりやすい。連続再生は約3時間
スポーツでも使いやすいIPX4防水規格です。

材質ABS 寸法(mm)本体:幅22×奥行28×高さ25、ケース:幅61×奥行45×高さ31 ブラック 質量(g)30 使用温度(℃)0~45(結露無き事) 接続方式BluetoothVer5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)約1 内蔵電池リチウムポリマー充電池 連続再生時間約3時間※使用状況により異なる 充電方式USB充電(Type-C端子) 指向性マイク部:全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)マイク部:50~10k ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)105±3、マイク部:-38 通信距離(m)見通し:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51635790 BT0030BK
2,400
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする