ウェアラブルカメラ XBPサブスク1年付

ウェアラブルカメラ XBPサブスク1年付 Xacti ウェアラブルカメラ XBPサブスク1年付 Xacti ウェアラブルカメラ XBPサブスク1年付 Xacti ウェアラブルカメラ XBPサブスク1年付 Xacti ウェアラブルカメラ XBPサブスク1年付 Xacti ウェアラブルカメラ XBPサブスク1年付 Xacti

遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。
現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。
ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。
本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。
現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。
現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。
遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。

セット内容本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書 外形寸法(mm)カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60 消費電力(W)Max.2.6 出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず) レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電) 記録方式本体記録なし マイクロホン1(モノラル/無指向性) 総画素数約1247万画素 ズーム最大8倍 解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用) 防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 F値2.5 ISO感度設定6400/12800 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合) フレームレート30p/25p/15p/10p/5p 画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180° イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM) 内容量1台
注意
※遠隔支援用アプリケーションサービスXBPを2年目以降継続ご希望の場合は直接メーカーにお申込みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51636544 CX-WL100B1
146,760
146,690
161,359 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100

商品説明動画

ウェアラブル ライブ映像デバイス&配信サービス【Xacti LIVE(ザクティライブ)】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする