曜日別特売

電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm

電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm - YAMAZEN(山善)

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。高さ設定メモリー機能(3パターン)で高さを記憶させて、ボタン1つでお好みの高さに自動調整。
衝撃検知センサー搭載:昇降中に障害物にぶつかった際は動作をストップして逆方向に5cm戻るので安全にご使用いただけます。
熱・水・キズ・汚れに強い天板を採用。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。

用途職場や自宅の仕事デスクに最適。電動昇降式/スタンディングデスク/立ち/立ち仕事/スタンディング/デスク/スタンドデスク/パソコンデスク/PCデスク/フリーデスク/机/会議/テーブル/シンプル/おしゃれ/北欧/電動/昇降/昇降式/昇降デスク/上下/上下昇降/伸縮/高さメモリー付き/高さ調整/パソコンデスク/オフィス/事務/仕事/ワーク/書斎/大人/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)幅(mm)1200質量(kg)31高さ(mm)710~1160奥行(mm)600消費電力(W)72(USB未接続時)耐荷重(kg)60(均等荷重)材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)均等耐荷重(kg)60組立時間約30-40分昇降方式電動式USBポートType-A×1、Type-C×1昇降範囲(mm)710~1160天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600内容量1台
取扱説明書:(1.53MB)
注意
※組み立てについて:大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。また、プラスドライバーをご用意お願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51637199AED-1260(BK/MBK)脚ブラック/天板ブラック18
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51637208AED-1260(WH/MWH)脚ホワイト/天板ホワイト1.8
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51637217AED-1260(CBR/MBK)脚ブラック/天板Cブラウン1.8
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51637226AED-1260(WO/MWH)脚ホワイト/天板Wオーク1.8
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

電動昇降デスク
電動昇降デスク 組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする