強力吸盤ワイドフック

強力吸盤ワイドフック - エスディアイ強力吸盤ワイドフック - エスディアイ強力吸盤ワイドフック - エスディアイ強力吸盤ワイドフック - エスディアイ強力吸盤ワイドフック - エスディアイ

大型フックで安心吊り下げです。
大きく重たいモノをしっかり吊り下げたい。フックサイズを気にすることなく、気軽に吊下げたい方におすすめ!
重たい服から生活用品・工具等までフックが小さくて吊下げられる強力吸盤フックです。
また、吊下げだけでなくフックに小物を置くこともできます。
[取付可能な所]
タイル面、平らな大理石、アクリルボード、プラスチック板、ガラス、鏡面、平らな金属面、その他平らな光沢面など。
[取付けられない所]
壁面、木壁、漆喰、モルタル、摺りガラス、凸凹面、曲面、その他ザラつきや艶消し・柔らか面、キズ・穴やミゾ等がある場所など

用途大きなものを吊下げる時に材質ABS樹脂、合成ゴム(NBR)ホワイト耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ワイヤーフック)65×48×97、(吸盤本体)67×56×74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51637156WH-6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする