おやすみライト

おやすみライト ハシートップイン おやすみライト ハシートップイン おやすみライト ハシートップイン おやすみライト ハシートップイン おやすみライト ハシートップイン おやすみライト ハシートップイン

ぎゅっと抱きしめたくなるやわらかいシリコーン製ライト。明るさは3段階調節可能。
明るさの切り替えはボタン操作の他に振動センサーでも可能。オートオフ機能付き。
ライト部分のメカボックスとシリコーン部分で取り外しができるのでお手入れも簡単。授乳用ライトとしてもおすすめ。

用途就寝時のルームライトなどに。LEDライト/授乳ライト/授乳ランプ/ナイトライト/フロアライト/デスクライト/ライト/ベッドサイドランプ/授乳ランプ/フロアランプ/ランプ/ランタン/照明/間接照明/赤ちゃん/ベビー/キッズ/電池式/コードレス/タッチセンサー/調光/柔らか/おしゃれ/オシャレ/かわいい/ベッドサイド/子供部屋/寝室/授乳/おむつ替え/ムーミン/キャラクター/プレゼント/ギフト/出産祝い 材質シリコーン樹脂、MABS 電池単4電池×3本 電球の種類LED 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51639728 MM-3422 ムーミン 150 20×9×9
オープン
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
51639737 NP-3423 シナぷしゅ 175 16×10.5×14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする