LION (ライオン事務器)
リングファイル
書類を保護する見返し板付です。とじる書類の両端に入れてご使用ください。背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。
仕様
2穴リングとじ具・見返し板付
材質
再生PPシート・1.0mm厚
リング内径(Φmm)
25
収納枚数(枚)
200
グリーン購入法
適合
再生材使用
使用
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
再生材使用率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51636639
RF-226M
ブルー
32
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
51636648
RF-226M
ブラック
32
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
51636657
RF-228M
ブラック
31
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください