ホイールブラシ
ペルシードのホイールブラシです。
日本製の中空構造毛を採用したホイールに傷を付けづらい優しいブラシです。ブレーキダストなどの汚れやホイール内側までしっかり洗えます。
ブラシを自由に折り曲げることができ、ホイールの内側やスポークの裏側もしっかり洗えます。
先端にはPVCキャップを装着していますので、ホイールへのキズ付きを防止します。
材質ブラシ部:PET/ 芯材:ステンレス/ グリップ部:PP+ウレタン/ キャップ:PVC
寸法(mm)約485×100
危険物の類別非危険物
内容量1個
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 51648514
2024-06-10
- 用途:
- 車のホイール洗浄
ワイエス株式会社 様
物凄く綺麗になるのは間違いないです。但し、予想外の弊害もありました。
ホイールを磨くときブラシからの汚濁水の跳ね返りで、顔から服まで全て
真っ黒になりました。何度か工夫をしましたが、同じです。ホイール自体は
奥まで綺麗になります。しかし、このブラシを使った作業の際は、跳ね返り
の汚濁水対策を万全にしないと、衣服はダメになります。このブラシ作業の
時、専用の作業服を準備して下さい。それをしないと、やばいです。