曜日別特売

THULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack

THULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack - THULETHULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack - THULETHULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack - THULETHULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack - THULETHULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack - THULETHULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack - THULETHULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack - THULETHULE スキー・スノーボードアタッチメント Snow Pack - THULE

幅広になった最新のスキー/スノーボードに対応するよう新設計されたスキー/スノーボードキャリアです。
キャリアの高さを可変式とし、厚みのあるスキー/スノーボードへの対応力を強化。さらに自動高さ調節機能を備え、ビンディング等の干渉でカールーフにダメージを与えるリスクを最小限に抑えます。
グローブをしたままでも、簡単にスキーキャリアを操作することができる大きなワイドプッシュボタン、異なるキーによる混乱を避ける、すべてのThule製品のロックを1本のキーで行うことができるThuleワンキーシステム対応など使いやすさに最大限配慮した設計です。

内容量1セット(2本)
注意
※メーカー扱いのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリアもThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。メーカーよりお送りいたしますお買い上げ明細書および輸入代理店より発行され、メーカーでお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
搭載可能台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51649205TH7326B4.8ブラック積載:75、本体:87スキー積載数:6、スノーボード積載数:4
48,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
51649230TH7324B3.8ブラック積載:50、本体:62スキー積載数:4、スノーボード積載数:2
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51649239TH73243.8アルミニウム積載:50、本体:62スキー積載数:4、スノーボード積載数:2
38,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
51649257TH73264.8アルミニウム積載:75、本体:87スキー積載数:6、スノーボード積載数:4
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする