GLOBAL(日本グローバル照明)
密閉型器具対応 耐震構造LED
質量(g)
42
消費電力(W)
6
定格電圧(V)
100~240間フリー電圧
口金
E26
全光束(Lm)
763
定格寿命(時間)
約40000
梱包数
50個
色温度(K)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
寸法(mm×Φ)
109×60
内容量
1個
注意
※製品改良の為、仕様・外観は、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51649625
FDA6-NX
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください