GLOBAL(日本グローバル照明)
冷凍LED電球【電球色】
寸法(mm)
123×67
質量(g)
90
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
100/200 共用
口金
E26
全光束(Lm)
1380
定格寿命(時間)
約20000
梱包数
50個
色温度(K)
3000
防塵防水性能
IP65
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※調光機能やリモコンがついた回路ではご使用しないようにお願いします。
※製品改良の為、仕様・外観は、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51649607
LDA12-LR
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください