曜日別特売

万能型LED電球

万能型LED電球 - GLOBAL(日本グローバル照明)万能型LED電球 - GLOBAL(日本グローバル照明)万能型LED電球 - GLOBAL(日本グローバル照明)万能型LED電球 - GLOBAL(日本グローバル照明)万能型LED電球 - GLOBAL(日本グローバル照明)万能型LED電球 - GLOBAL(日本グローバル照明)
質量(g)160消費電力(W)22定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)3000定格寿命(時間)約30000梱包数50個寸法(Φ×mm)69×185色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1個
注意
※短寿命や不点灯の原因となりますので、密閉器具、 又は密閉に近い器具やセードを付けてご使用しないようにお願いします。
※製品改良の為、仕様・外観は、予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51649616FTW20-DS
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする