たばねバンド

たばねバンド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
(1件のレビュー)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500g)
注意
※ゴムアレルギーの方は、直接肌への繰り返し使用をさけてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
本数
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51649756GGS-105TBK538平均320#16×5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51649765GHT-103TA23アメ44.5平均580#18×3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51649774GKT-103T3アメ63.5平均460#25×3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: 梱包
製造業

小さいものを何種類か束ねていくのに使用しましたが
フック座が付いているので 簡単に梱包できるのでとても重宝しています
サイズも色々あるので 製品によってまた違うサイズを購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする