さわやかなカウンター下引き戸収納9020
カウンター下に置ける高さ85cmの引き戸収納!
お部屋や用途に合わせて幅と奥行が選べる4タイプでセットもおすすめ。
お部屋に馴染みやすく、使い勝手のいい商品です!
用途キッチンカウンター下の収納、食器棚、食料棚として。台所やお部屋のキャビネット、収納棚としてもお使いいただけます。
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)20.2
色ホワイトウォッシュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.2×21.1×85
組立時間45分
静止耐荷重(kg)天板:5、棚板:3、底板:6
内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,364 / 税込 ¥ 1,500 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,273 / 税込 ¥ 2,500 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |