ミーティングチェア MP-ELAシリーズ 肘付タイプ

ミーティングチェア MP-ELAシリーズ 肘付タイプ 内田洋行 ミーティングチェア MP-ELAシリーズ 肘付タイプ 内田洋行 ミーティングチェア MP-ELAシリーズ 肘付タイプ 内田洋行 ミーティングチェア MP-ELAシリーズ 肘付タイプ 内田洋行 ミーティングチェア MP-ELAシリーズ 肘付タイプ 内田洋行 ミーティングチェア MP-ELAシリーズ 肘付タイプ 内田洋行 ミーティングチェア MP-ELAシリーズ 肘付タイプ 内田洋行 ミーティングチェア MP-ELAシリーズ 肘付タイプ 内田洋行

従来のスタッキングチェアとは一線を画す新しいスタッキングチェアです。エストラマー樹脂を採用した薄い仕上がりの背座は見た目に美しいだけでなく、ウレタンシートと同等の優れたクッション性を実現しています。また、パイプフレームも極限までの小さな曲げによって背座と一体感を持たせ、シンプルかつ革新的なフォルムに仕上がっています。

仕様エラストマーによる機能性の実現、体圧バランスに優れた座面、座前縁部のベンディング、スタッキングは専用台車に50脚まで積載可能 適合【チェアポーター】6-110-7990 材質【背】エラストマーTPE樹脂 【座】エラストマーTPE樹脂 【肘】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキエラストマーTPE樹脂 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキ 【脚端】再生PP樹脂成型品 質量(kg)5.2 タイプ【座下棚】なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×530×790 S450 色(脚部)メッキ スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】50脚 メモ台なし 脚部構造ループ脚 内容量1脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51677887 6-110-7910 ブラック 590×530×790 450 5.2
57,700
38,980
42,878 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51677896 6-110-7911 ホワイト 590×530×790 450 5.2
57,700
38,980
42,878 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51677905 6-110-7912 ミディアムグレイ 590×530×790 450 5.2
57,700
38,980
42,878 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51677914 6-110-7914 アクア 590×530×790 450 5.2
57,700
38,980
42,878 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする