メニューサイン MSX-42D
面板四隅のポピックが表示物を縁取り、グッと締まった印象にしてくれます。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。透明面板にメニューを挟み込んで使用します。四隅のポピックが装飾としても活躍して表示物を縁取り、グッと締まった印象を与えてくれます。面板部は角度調整が可能です。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
仕様面板部角度調整可能
高さ(mm)1082
奥行(mm)350
横幅(mm)450
有効寸法(mm)面板:W410×H410
面板寸法(W×H)(mm)450×450
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,200 / 税込 ¥ 2,420 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |