充電時間(時間)AC入力 2時間
ソーラーパネル 6~10時間
出力ポートAC 出力×3
USB-A 急速充電出力×3
USB-C 出力×2
カーチャージャー出力×1
DC5.5×2.5 出力×1
DC5.5×2.1 出力×1
仕様本体2台付属品製品本体、AC電源コード、MC4-DC7.9 0.9 充電ケーブル、シガープラグ-DC7.9 0.9充電ケーブル、取扱説明書(保証書を含む)、付属品袋幅(mm)239質量(kg)14.7容量1036Wh (28.8V 36Ah)高さ(mm)393奥行(mm)227温度(℃)充電:0~45定格出力1500W(ピーク 3000W)寿命サイクル寿命:3500回後の残容量≧80%LED照明灯:12W (低 - 中 - 高 - SOS)波形純正弦波充電池タイプLiFePO4保管温度(℃)-20℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証U N 3 8 . 3 、P S E( A C 電源ケーブル)、C E 、R O H S 、R E A C H 、F C C 、TELEC動作温度範囲(℃)20~30入力ポートAC/カーチャージャー/ソーラー内容量1セット