DEENO ポータブル電源 S1500 (1036Wh) 2台SETモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51656695 品番S15102SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
充電時間(時間)
AC入力 2時間
ソーラーパネル 6〜10時間
出力ポート
AC 出力×3
USB-A 急速充電出力×3
USB-C 出力×2
カーチャージャー出力×1
DC5.5×2.5 出力×1
DC5.5×2.1 出力×1
付属品製品本体、AC電源コード、MC4-DC7.9 0.9 充電ケーブル、シガープラグ-DC7.9 0.9充電ケーブル、取扱説明書(保証書を含む)、付属品袋 仕様本体2台 幅(mm)239 質量(kg)14.7 容量1036Wh (28.8V 36Ah) 高さ(mm)393 奥行(mm)227 温度(℃)充電:0〜45 定格出力1500W(ピーク 3000W) 寿命サイクル寿命:3500回後の残容量≧80% LED照明灯:12W (低 - 中 - 高 - SOS) 波形純正弦波 充電池タイプLiFePO4 保管温度(℃)-20℃〜45℃ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証U N 3 8 . 3 、P S E( A C 電源ケーブル)、C E 、R O H S 、R E A C H 、F C C 、TELEC 動作温度範囲(℃)20〜30 入力ポートAC/カーチャージャー/ソーラー
注意
※S1510 本体が2台のモデルです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする