パール金属
Licute Aerial まな板L
カットできるスペースが広くたくさんカットできるので効率的。滑りにくいストッパー付(フラット面)。食材をこぼさず移動できるガード付。両面使用可。食洗器対応(耐熱温度:90度)
材質
本体:ポリプロピレン、縁部:エラストマー、芯材:紙
色
ホワイトウッド
質量(g)
394
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×370×9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655557
CC-1406
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください