遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。
サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能
簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長
最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度
トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート
スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ
ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート
スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート
1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)
EDID パススルーをサポート
保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36電源(V)外部 DC 5/2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大 1920×1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATxケーブルで最長100mMTBF(時間)(計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724内容量1式