曜日別特売

KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFP+x2)

KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFP+x2) - BLACK BOX

遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ
KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替
次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。
同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能
DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応
USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応
1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能
IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし
DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性
高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供
Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能
保証: センドバック無償2年

仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット質量(kg)1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能)最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160相対湿度5~95% 結露なきこと操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけコネクタDisplayPort (1)、USB Type-B (1)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+60インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1)距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10kmケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700217EMD4000T
オープン
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする