メディコン用シャーシです
メディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U
最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化
LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ
セットアップ、管理、メンテナンスが簡単
ホットスワップコンバータモジュールに対応
広い電圧範囲で使用可
シングルまたはデュアル電源で動作
保証: センドバック無償3年
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980