BLACK BOX
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様
(波長)1800m
質量(kg)
0.016
電源
SFP ケージから
速度
1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
5.6×1.52×1.24
コネクタ
LC 2 芯
動作温度(℃)
-40~85
動作湿度(%)
5~85(結露なきこと)
各種認証
CE、FCC、TUV、UL
距離
(最大)550m
ファイバータイプ
50マイクロン マルチモード、850nm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51700156
LFP411
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください