PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000Tx48 SFP/SFP+x4

PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000Tx48 SFP/SFP+x4 BLACK BOX

ギガビット対応の、PoEスイッチです
PoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ

仕様(レイヤー2切替)STP、RSTP、MSTP、VLAN、音声VLAN、汎用VLAN IGMP v1/2/3、IGMPクエリア、IGMPプロキシ、リンク集約制御プロトコル、DHCPリレー、(MACアドレス)32K、(承認)CE・FCC、(管理)Web GUI; SNMP v1/2/3; RMON; IPv4 / IPv6; デュアルイメージ; シリアルRS232コンソールポート(RJ45)【PoE】IEEE802.3afおよびIEEE802.3at【QoS】ハードウェアプライオリティキュー(8)。トラフィックのスケジューリングと分類。レート制限; IPv6アプリケーション 質量(kg)2.3 電源PoE、740W 高度(m)3000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2 コネクタ10/100/1000M RJ-45 PoE+ (48 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (4 ポート)・RJ-45コンソール(1) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)最大95(結露なきこと) セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限 保管温度(℃)-20~+70 ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ 入力電圧100~240V AC 転送速度(Gbps)176(131Mpps) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51702290 LPB3052A
オープン
599,800
659,780 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする