サーブスイッチEC92 8P

サーブスイッチEC92 8P BLACK BOX

VGA対応のKVMスイッチです

仕様スキャン間隔:3/8/15/30秒 質量(kg)1 電源100~240V AC, 50~60Hz、外部 ケーブル長(m)(最大)コンソール: 6、スイッチ~PS/2 サーバ: 9.1、スイッチ~USB サーバ: 4.5 対応OSWindows 98 / Me / XP、Windows NT / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 制御ユーザ:ポート選択ボタン: 4 最大解像度1920 x 1440 表示LEDポート選択表示用 (4) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×21.8×13 コネクタサーバ側: HD15 メス (4)、コンソール側キーボード、マウス: USB Type-A メス (2)、コンソール側モニタ: HD15 メス (1) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51701398 KV9208A
オープン
159,800
175,780 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする