PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000Tx24 SFP/SFP+x4
ギガビット対応の、PoEスイッチです
PoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
仕様(レイヤー2切替)STP、RSTP、MSTP、VLAN、音声VLAN、汎用VLAN IGMP v1/2/3、IGMPクエリア、IGMPプロキシ、リンク集約制御プロトコル、DHCPリレー、(MACアドレス)32K、(承認)CE・FCC、(管理)Web GUI; SNMP v1/2/3; RMON; IPv4 / IPv6; デュアルイメージ; シリアルRS232コンソールポート(RJ45)【PoE】IEEE802.3afおよびIEEE802.3at【QoS】ハードウェアプライオリティキュー(8)。トラフィックのスケジューリングと分類。レート制限; IPv6アプリケーション
質量(kg)2.3
ポート数4
電源PoE、370W
高度(m)3000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2
コネクタ10/100/1000M RJ-45 PoE+ (24 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (4 ポート)・RJ-45コンソール(1)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)最大95(結露なきこと)
セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限
保管温度(℃)-20~+70
ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ
入力電圧100~240V AC
転送速度(Gbps)128(95Mpps)
内容量1台