BLACK BOX
HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 1m
HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
ケーブル長(m)
1
AWG
28(撚り線)
プラグ
金メッキ
シールド
アルミマイラ、錫メッキ銅、90%
被覆
PVC、黒
HDMI規格
1.3B
接触子
15μm 金メッキ仕様銅
変換タイプ
オス-オス
材質(フード)
樹脂成型フード
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51701310
EVHDMI02T-001M
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください