BLACK BOX
HDMI2.0ケーブル 0.9m
HDMIケーブルです
仕様
導線径 28 AWG
ケーブル長(m)
0.9
インターフェース
HDMI オス - HDMI オス
プラグ
金メッキ
各種認証
CE
ビデオ仕様
HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51701818
VCB-HD2L-003
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください