BLACK BOX
HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 2m
HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
仕様
導線:28AWG 撚り線
ケーブル長(m)
2
プラグ
15μm 金メッキ仕様銅
シールド
アルミマイラ、錫メッキ銅、90%
被覆
PVC、黒
HDMI規格
1.3B
変換タイプ
オス-オス
材質(フード)
樹脂成型フード
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51702150
EVHDMI02T-002M
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください