BLACK BOX
HDMI2.0ケーブル 1.8m
HDMIケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
HDMI オス - HDMI オス
AWG
28(導線径)
プラグ
金メッキ
各種認証
CE
ビデオ仕様
HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps
変換タイプ
オス-オス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51701328
VCB-HD2L-006
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください