リチウム乾電池単三形2本入

リチウム乾電池単三形2本入 エナジャイザー

幅(mm)15 質量(kg)0.03 高さ(mm)51 タイプリチウム乾電池単三形 奥行(mm)15 使用推奨期限25年 入数(本)2 内容量1台(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51704600 LAA2PKJP
1,164
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする