モノタロウ

非常口扉サムターン用カバーユニット

非常口扉サムターン用カバーユニット - モノタロウ非常口扉サムターン用カバーユニット - モノタロウ
(2件のレビュー)

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。

用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35内容量1セット
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52494778-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: サムターンカバー補充用として
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

某メーカー品より安価なため、ベース取り換えありきで購入しましたが、某メーカーのベースに取付可能でした。某メーカーのカップ繋ぎが3か所に対し、本製品は4か所なのですぐに取れない(壊れない)と思います。管理者としては助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 52494778
2025-04-25
用途: 門扉の内側
有限会社 木ノ葉建設建設業・工事業

オートロックで外から届きそうなので使ってみました
取り付けも簡単で見た目も良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする