曜日別特売

ポイズ 肌ケアパッド

ポイズ 肌ケアパッド - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド - 日本製紙クレシアポイズ 肌ケアパッド - 日本製紙クレシア

お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート
銀イオン配合の抗菌・消臭シートと消臭ポリマーのダブル効果でニオイも安心
高吸収ポリマーで安心の吸収力
横モレ防止立体ギャザーとかわいい花柄エンボスつき
ムレにくい全面通気性

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/高分子吸水材/ポリオレフィン系不織布/吸収紙、防水材:ポリエチレン、止着材:合成ゴム系、伸縮材:ポリウレタン、結合材:合成ゴム系
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
幅(cm)
長さ(cm)
吸水量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51709606855951箱(28枚×6袋)中量用(軽快ライト)パッド:8.52355
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
5170930888270×121箱(28枚×12袋)中量用(軽快ライト)パッド:8.52355
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51709615855921箱(26枚×6袋)安心の中量用(ライト)パッド:8.52380
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170931788272×121箱(26枚×12袋)安心の中量用(ライト)パッド:8.52380
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
51709624855931箱(20枚×6袋)多い時も安心用(レギュラー)パッド:10.527120
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
5170932688274×121箱(20枚×12袋)多い時も安心用(レギュラー)パッド:10.527120
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51709649855961箱(16枚×9袋)長時間も安心用(スーパー)パッド:1230170
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170933588278×91箱(14枚×9袋)特に多い長時間・夜も安心用(安心スーパー)パッド:1235220
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
51709658855971箱(14枚×9袋)特に多い長時間・夜も安心用(安心スーパー)パッド:1235220
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
5170934488280×91箱(12枚×9袋)一気に出る多量モレに安心用パッド:1635300
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
51709667855941箱(12枚×9袋)一気に出る多量モレに安心用パッド:1635300
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする